DAYTONA(デイトナ)
DAYTONA(デイトナ)の 外装系
DAYTONA(デイトナ)の バイクカスタムパーツ
9507W RUSH2 WP GRGF/40
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64932447
品番
19908
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
材質
アッパー:マイクロファイバー(合成皮革)、リフレクター(かかと部)、プロテクション:補強プレートシャンク(ミッドソール)、補強材(くるぶし/つま先/かかと)、ラバートゥースライダー、マイクロファイバーシフトパッド、コンフォート:T-Dry 防水透湿メインブレン、フレックスジャンクション(足首の前後曲げがしやすくなる独自のカットを採用。)、OrthoLite(R)インソール、面ファスナーバンド、アウトソール:オリジナルラバーフラットソール
サイズ
40
サイズ(cm)
25.5