BR-376 アルミパック15年保存トイレセット ブレイン 64936780

※単体画像

BR-376 アルミパック15年保存トイレセット ブレイン 64936780
BR-376 アルミパック15年保存トイレセット ブレイン 64936780
BR-376 アルミパック15年保存トイレセット ブレイン 64936780
BR-376 アルミパック15年保存トイレセット ブレイン 64936780
BR-376 アルミパック15年保存トイレセット ブレイン 64936780
BR-376 アルミパック15年保存トイレセット ブレイン 64936780
BR-376 アルミパック15年保存トイレセット ブレイン 64936780

アルミパック15年保存トイレセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード64936780品番BR-376
参考基準価格(税別)¥15,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ティッシュペーパー、凝固剤、汚物袋、持運び袋のトイレセット。アルミパック1パックの中にトイレセット(5回分)が入っています。
アルミパックされていますので、水害やカビ、湿気から保護され、長期間の保存が可能です。
水が使えない状況でも排泄袋に用をたして、凝固剤をふりかけるだけ。ジェル状に固まりゴミとして廃棄が可能です。高吸収ポリマー使用で、わずか1gでも400mlを固化できる性能です。
凝固剤は1回分ずつ密封されていて使いやすい!
未開封であれば、15年の長期保存が可能となり、災害備蓄におすすめです。
凝固剤は高吸水ポリマー、抗菌剤入りで確かな品質を確認済みです。
コンパクト設計で保管場所にも困りません。
1人1個使用で、衛生的・感染症予防に効果的です。

用途
防災備蓄用/非常用トイレセット
セット内容アルミパック入りトイレセット(ティッシュペーパー20枚入×1袋、抗菌凝固剤(6g)×5個、汚物袋(黒色)×5枚、持運び袋×2枚)×20パック寸法(cm)16×23×3質量(g/パック)160入数20パック(トイレ100回分)保存期間(年)15(未使用未開封)
注意
※生産国:中国(この商品は日本で企画され中国で生産されたものです)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする