日動工業
日動工業の 多目的灯・スリムランプ
日動工業の 多目的灯
LEDコネクトライン 延長用ライン50cm シリコンタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64938451
品番
NFX-05LED
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)用の延長用ライン0.5mです。
延長、交換に。
仕様
屋内・屋外兼用
適合機種
マグピタ・ナイトフレックスA(NFX-W05A)
材質
シリコン
消費電力(W)
2.5
定格電圧(V)
12/24
定格電流(A)
12V/02、24V/0.1
最小曲げ半径(mm)
20
保護等級
IPX4
色温度(K)
5000
使用電球
LED
光源色
昼白色
LED
0.5m
入力電圧範囲(V)
DC10〜26
演色指数(Ra)
Ra83