耐圧力(MPa)31.5
最高使用圧力(MPa)21
用途自動車、造船、製鉄所向けのプレス機、搬送機及び各種自動機用に使用されています。
付属品十字穴付ナベ小ネジ、六角ナット、バネ座金、M8×60
質量(kg)1.4
管接続口径(供給)3/8、(吐出)1/4
ねじの種類Rc
グリス種類集中潤滑用グリース NLGI ちょう度#0〜2
最低作動圧力(MPa)1
吐出口数2
吐出量(cm3/ストローク)1.3/MAX、0.4/min
バルブ種類流量制御弁
調整量cm30.06(調整ネジ1回転当り)
損失量cm30.5