フラックス入りワイヤSF-1

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(20kg) 注文コード 64956003 品番 SF-1 (Φ1.4×20)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ルチール系シームレスフラックス入りワイヤです。アークは安定し、スパッタが少なく、はく離性の良いスラグがビードを均一に覆うので良好なビード外観とビード形状が得られます。姿勢溶接性に優れているため下向、水平すみ肉、立向(上進、下進)などの溶接が同一電流で高能率に行えます。特に、シームが無い特長により水素量はソリッドワイヤと同程度に少なく、耐割れ性に優れた溶接金属が得られます。

ワイヤー径(Φmm)1.4 JIS規格Z3313 T49J0T1-1CA-UH5 用途機械、建築、造機、鉄骨、造船、橋梁、鉄塔、化工機、車両、製缶など軟鋼及び490MPa級高張力鋼を使用する各種溶接構造物の突き合せおよびすみ肉溶接。 ガスの種類CO2 AWS規格A5.20 E71T-1C 電流範囲(A)下向:200〜410、立向上進:200〜280、上向:200〜280、横向:200〜350、立向下進:220〜300、水平すみ肉:200〜410 ワイヤー種類フラックス入り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
03661796
2014-08-27
用途:
スチール溶接全般
個人のお客様

本来、炭酸ガスを使用しての溶接ですが、このワイヤー単独での溶接に挑戦して見ようかと思い買いました。やはりノンガスワイヤー式のように綺麗には溶接できませんが、満足しています。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする