被覆アーク溶接棒 TW- 50

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20kg) 注文コード 64956037 品番 TW-50 (Φ4.0×400)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

490MPa級高張力鋼用のタック溶接に最適な低水素系全姿勢用溶接棒で、耐割れ性がすぐれており、再アーク性、スラグのはく離性および耐吸湿性も良好です。
下進溶接が容易であり、下向溶接と同じ電流を使用して能率よくタック(板付け)溶接を行うことができます。

棒径(Φmm)4 棒長(mm)400 用途造船、機械、橋梁などに用いられる軟鋼及び490MPa級高張力鋼(SM490、SM490Y、SM520など)のタック溶接。 電流範囲(A)下向:170〜220、上向:140〜170、立向下進:190〜230)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする