KNO
KNOの バッグ・キャップ
KNOの バッグ
KNOの リュック
山菜リュック 10号 特大DX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64963789
品番
83057
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
高級純綿防水帆布10号で非常に防水性に優れた山菜リュック。
便利なポケット付。
用途
山菜採りに。
幅(mm)
430
高さ(mm)
600
質量(g)
710
奥行(mm)
180
特性
防水性
ポケット寸法(mm)
300×320