- OAチェア ビニールレザー仕様 モノタロウ 64966354

- OAチェア ビニールレザー仕様 モノタロウ 64966354
- OAチェア ビニールレザー仕様 モノタロウ 64966354
- OAチェア ビニールレザー仕様 モノタロウ 64966354
- OAチェア ビニールレザー仕様 モノタロウ 64966354
- OAチェア ビニールレザー仕様 モノタロウ 64966354
- OAチェア ビニールレザー仕様 モノタロウ 64966354
- OAチェア ビニールレザー仕様 モノタロウ 64966354
- OAチェア ビニールレザー仕様 モノタロウ 64966354
- OAチェア ビニールレザー仕様 モノタロウ 64966354
- OAチェア ビニールレザー仕様 モノタロウ 64966354
モノタロウ

OAチェア ビニールレザー仕様

(7件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証地域運賃お客様組立品車上渡し当日出荷とは
内容量1台注文コード64966354品番-
販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

短時間だけ座る作業現場に向いているコスト重視のチェアです。
座面下にあるレバーでお好みの高さに座面を調節出来ます。
背もたれ角度はチルト仕様です。
別売品の『肘掛けセット 注文コード 55105558』を取り付けできます。

用途
短時間の座る作業に。
材質
座面・背もたれ材質:ウレタンフォーム(クッション)、
PVC[ビニールレザー] (張地)、脚ベース:ナイロン、
キャスター:ナイロン、
シリンダー・座鉄板:スチール製
色(張地)ブラック全高(mm)760~870座面高さ(mm)390~500座面寸法(幅×奥行)(mm)430×390本体質量(kg)5.7仕様ガス式上下昇降タイプシリンダ幅(mm)520質量(kg)5.7ブラック高さ(mm)760~870種類オフィスチェア奥行(mm)520背もたれW385×H223mm肘掛なしキャスター径(Φmm)50座幅(mm)430座高(mm)390~500座奥行(mm)390ヘッドレストなし
取扱説明書:(0.7MB)
注意
※椅子の上に立ったり、踏み台代わりに使ったり、不安定な姿勢で掛けたりしないでください。
バランスを崩し倒れてケガをしたり、他の物を壊したりすることがあります。
※肘掛や背もたれの上に掛けたり、乗ったりしないでください。倒れてケガをすることがあります。
※座った状態で椅子を傾けないでください。破損しケガの原因になります。
※椅子を座る目的以外に使用しないでください。また保護者の目の届かないところでお子様一人で使わせないでください。
思わぬケガのもとになることがあります。
※椅子の座の上に直接熱い物や濡れたものを置いたり、ビニールやガラスを直接長時間放置しないでください。
塗料が変色したり、剥がれることがあります。
※椅子に座る場合は浅く座らないでください。特にキャスター付の場合、バランスを崩し危険です。
※回転機能付きの場合は特に、以下の点にご注意ください。
※回転金具の部分や、椅子の上部や下部の隙間には指を入れないでください。特に小さなお子様には十分お気を付け下さい。
※座って前後に揺らしたり、必要以上に回転させないでください。椅子の中央に腰かけてご使用ください。
金具の破損やケガの原因になります。
※回転させるときは周囲に人や物がないことを確認した上で行ってください。ケガや物を壊す原因となります。
※金具は時々点検してください。不良のまま使用しますと、ケガや破損の原因になります。
油や鉄粉が回転盤から出ていないか定期的に点検してください。そのまま使用すると、床やカーペットを汚すことがあります。
※椅子に不用意に寄りかかったり、手をついたりしないでください。転倒やケガの原因になります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-11
用途: 事務室用
卸売・小売業

手ごろな値段で座り心地も悪くなく、汚れもさっと拭き取れるので、良い買い物をしたと思います。

対象商品 : 64966354
2024-04-20
用途: 作業時
株式会社TradTrad卸売・小売業

クッションもしっかりして、コマも軽く、汚れもふけますし、申し分なしです。

対象商品 : 64966354
2024-01-23
用途: 工場現場の机のイス
株式会社カネヒラ製造業

キャスターに少し不満があるが値段的には満足がいきます。

対象商品 : 64966354
2022-09-01
用途: 検査作業の椅子

この商品は、リピートになります。従来使っていたものと同じものを人数が増えたので買い増しです。価格から言って、大変満足。昇降も静かでスムース、ビニールレザー張りなのでホコリが出にくくて、検査作業にはぴったりです。組み立てもそれほど大変ではなく見た目もシンプルで作業者からも好評です。

2022-05-06
用途: 機械と机上の作業の時に 使用してます
佐々木電器株式会社製造業

しっかり座れて 安定して作業が出来ている また物を取る時も
駒がついててスムーズに動けて 立ち上がらずに取れるので楽です

対象商品 : 64966354
2022-07-21
用途: 作業場の椅子
製造業

5分程度で組立できました。座面のビニールレザーが長持ちすることを祈っています。

対象商品 : 64966354
2022-08-04
用途: 現場作業用
株式会社田島製作所

クッション性はありませんが、特にトラブルなく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする