ライフサーブ
ライフサーブの バイクメンテナンスツール
ライフサーブの ガレージ機器
ライフサーブの バイクガレージ用その他
EASY RACK for Helmet Forward
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64966878
品番
-
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
ビスを使わず家庭用ホチキスで女性でも石膏ボードに簡単取付可能なイージーシリーズ。
取り外し後の穴跡もわずか0.5mmの為、穴が目立ちません。
セット内容
ラック本体、取付用金物×1、専用フィルム、専用ホッチキス針、クッションゴム
質量(kg)
1.08
材質(本体)
アルミ
耐荷重(kg)
5
表面処理
無塗装
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
215×70×300
注意
※ホチキスは付属しておりません