曜日別特売
BD9709S ブレーキディスクローター BOSCH(ボッシュ) 64968628

 

BD9709S ブレーキディスクローター BOSCH(ボッシュ) 64968628
BD9709S ブレーキディスクローター BOSCH(ボッシュ) 64968628

ブレーキディスクローター

(54件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1枚適合メーカーニッサンディスクタイプベンチレーション主な適合車種キューブ注文コード64968628品番BD9709S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

ブレーキディスクの本体の品質を維持するため、防腐剤をディスク表面に塗布しています。

適合メーカーニッサンディスクタイプベンチレーション他社参考品番(パロート)V6-272主な適合車種キューブ主な適合純正品番40206-AX000厚さ(mm)22質量(kg)3.9直径D1(Φmm)237.7直径D2(Φmm)140直径D3(Φmm)61磨耗限度(mm)20
注意
※当製品は重要保安部品になりますので交換作業は必ず認証を受けた整備業者に委託して行って下さい。個人で交換作業を行った場合は自己責任になりますので補償は致しかねます。
※同じ車種でも型式、年式によりタイプが異なりますので『純正品番』をご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:54
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65078528
2025-01-26
用途: 自家用車リフレッシュ
上総工業建設業・工事業

色々な所から出ていますが定評のあるBOSCHにしました
純正と変わらぬ使用感です

対象商品 : 65030885
2023-08-18
用途: カローラフィールダー NZE121G ブレーキディスクローター及びパッド交換

13年落ち32000Km走行済みのカローラフィールダーを購入して、185000kmでモノタロウ ブレーキパッド OMBP-00006 と BOSCH ブレーキディスクローター BD9678Sを購入して交換したがブレーキジャダーがなくなりとても乗りやすくなった。とてもストレスレスになった。両側で税別¥11500程ですんだ。耐久性はこれから確認。非常に満足。

対象商品 : 65079745
2023-03-30
用途: ブレーキメンテナンス!
その他業種

24年間無交換のフロントブレーキディスクにジャダーが発生した為、新品を探しでいたところ、コストパフォーマンスの高い、ボッシュの製品か有ったので速攻で購入する!
勿論ジャダーから開放されブレーキタッチも最高!

3が参考にしています
対象商品 : 41451943
2023-05-30
用途: メンテナンス

信頼できる、良い商品で満足しています。また、購入したいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 65078607
2023-02-21
用途: ダットサントラックの整備
自動車・二輪車・自転車関連業

34年前の車ですが、部品を普通に購入できましたので、感謝です。

対象商品 : 65030919
2022-10-23
用途: 車の停止
建設業・工事業

安い!持ち込み研磨で3千円はするのでほぼ同価格で新品に!
組み換え作業は変わらずです。
前回交換時から5万キロくらいでしょうか?ジャダーが出てきたので交換しましたので耐久性は低いかも?

3が参考にしています
対象商品 : 65030727
2022-09-04
用途: 車のメンテナンス

H8年式KZJ95Wに使用。純正品と同等だと思います。

対象商品 : 65030973
2022-06-08
用途: 自動車メンテナンス

15万km走行した車に交換しました。BOSCHのブレーキパッドと同時交換しました。ブレーキ鳴きは無くスムースにブレーキングできます。初期性能は純正部品と遜色無いと思います。私のような古い自動車ファンにはBOSCHの部品が純正品より安いのは驚きです。純正品と同じ価格でも積極的に選びたいブランドです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21
質問:
この部品は○年式の○○という車に適合しますか?
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
これらの情報を添えてお問合せいただくか
・車名
・初年度登録年月
・車台番号
・型式
・形式指定番号
・類別区分番号
下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/
4が参考にしています
2018-03-08

ブレーキパッド・足回り部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする