※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 6253準拠

(1件のレビュー)
21日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプタイプD(置針式) RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード64983793 品番GS-720G(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品はタイプ・RoHS指令など21種類から選べます 他の種類を見る

ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。
従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。

用途硬質ゴム(高硬さ用) 仕様アナログ式 タイプタイプD(置針式) 外枠径(mm)Φ55 角度の測定範囲(°)0〜100 準拠規格JIS K 6253・ISO 7619・ISO 868・ASTM D 2240 押針形状(mm)先端R0.1(30°円すい形) 押針高さ(mm)2.5 最小目盛 スプリング荷重値 0度-100度(mN)0-44450(0-4533gf) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×23.5×107.7 質量(g)208 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
01997554
2021-03-08
用途:
成形品の検査

エラストマーを生業にしているので、こういうものが1個ぐらい有っても良いか、と思いました。簡単な計測でコストパフォーマンスは、永年使えばまあまあかなと思います。無いよりは、顧客に説得する一つの要素になると思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

硬度計の用途と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/144_1/
2023-03-03

「その他測定用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする