テクロック
テクロックの その他測定用品
テクロックの 硬度計
ゴム・プラスチック 硬度計(デュロメータ) JIS K 7215準拠
(1件のレビュー)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
21日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
タイプD(置針式)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×23.5×107.7
注文コード
64983836
品番
GS-702G(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
¥
75,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・寸法
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ゴムをはじめスポンジ、フェルト、プラスチック等の硬さを極めて高い精度で検出する測定器です。
従来にない鋭敏な感度を有し耐久度に優れています。
タイプ
タイプD(置針式)
外枠径(mm)
Φ55
準拠規格
JIS K 7215・ISO 868・ASTM D 2240
押針形状(mm)
先端R0.1(30°円すい形)
用途
プラスチック・硬質ゴム
仕様
アナログ式
質量(g)
208
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
60×23.5×107.7
角度の測定範囲(°)
0〜100
押針高さ(mm)
2.5
最小目盛
1°
スプリング荷重値 0度-100度(mN)
0-44483(0-4536gf)
RoHS指令(10物質対応)
対応
校正証明書
一般校正
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません