両用一体型膜厚計

(1件のレビュー)
13日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 校正証明書一般校正 RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード64989016 品番SAMAC-PRO(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)¥149,000 販売価格(税込) ¥163,680
販売価格(税別)
148,800
この商品は校正証明書・RoHS指令・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

わかりやすいガイド表示画面。
コンパクトなボディで長時間作業の疲労低減。

測定精度(%)
(0〜100μm)1μm<鉄・非鉄共通>または指示値の±2以内
(101μm〜2.5mm)±2以内<鉄素地>
(101μm〜2.0mm)±2以内<非鉄素地>
測定範囲(mm)(鉄素地)0〜2.5、(非鉄金属素地)0〜2.0 付属品標準厚版、テスト用ゼロ板(鉄用、非鉄用)、乾電池、収納ケース、USBケーブル、USBドライバ、SMAC-Pro用取説(CD) 質量(g)約125 電源(V)DC3(単4乾電池×2本) 使用温度(℃)0〜40(結露しないこと) 測定方式電磁誘導式・渦電流式両用(鉄・非鉄素地自動判別) プローブ1点定圧接触式、クロスVカット付き、測定部Φ28mm(プローブ部約Φ10mm) 表示方式グラフィックLCD(データ・メッセージ)、バックライト機能付き 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×84×30 表示分解能(1μm)0〜999μm<鉄・非鉄共通>、(0.01mm)1.00〜2.50mm<鉄素地>、(0.01mm)1.00〜2.00mm<非鉄素地> 機能測定モードの切換(ホールド/連続)、オートパワーオフ(約3分)の有効・無効を設定、バックライト機能、表示分解能の切替、両面切替機能、検量線・校正値の一括消去、検量線の設定可能数:最大10本、上/下限値設定、警報(各検量線毎に設定)、統計処理・表示、USB接続 メモリー検量線10本(測定値20000点) 校正(検量線)2点校正式/(ゼロ点)素地を使用する厚生、(標準調整点)素地を標準厚版を使用する校正 RoHS指令(10物質対応)対応 校正証明書一般校正
注意
※WEB注文限定
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89487273
2015-03-19
用途:
膜厚検査
建設業・工事業

現場での膜厚検査に使用していますがコンパクトで持ち運びに便利なので継続で計4台購入しました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「膜厚計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする