測定精度(%)(0~100μm)1μm<鉄・非鉄共通>または指示値の±2以内
(101μm~2.5mm)±2以内<鉄素地>
(101μm~2.0mm)±2以内<非鉄素地>
測定範囲(mm)(鉄素地)0~2.5、(非鉄金属素地)0~2.0付属品標準厚版、テスト用ゼロ板(鉄用、非鉄用)、乾電池、収納ケース質量(g)約125電源(V)DC3(単4乾電池×2本)使用温度(℃)0~40(結露しないこと)測定方式電磁誘導式・渦電流式両用(鉄・非鉄素地自動判別)プローブ1点定圧接触式、クロスVカット付き、測定部Φ28mm(プローブ部約Φ10mm)表示方式グラフィックLCD(データ・メッセージ)、バックライト機能付き寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×84×30表示分解能(1μm)0~999μm<鉄・非鉄共通>、(0.01mm)1.00~2.50mm<鉄素地>、(0.01mm)1.00~2.00mm<非鉄素地>機能測定モードの切換(ホールド/連続)、オートパワーオフ(約3分)の有効・無効を設定、バックライト機能、表示分解能の切替メモリー検量線1本校正(検量線)2点校正式/(ゼロ点)素地を使用する厚生、(標準調整点)素地を標準厚版を使用する校正RoHS指令(10物質対応)対応校正証明書一般校正