南電機
ハンガーブラケット ステー付 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
寸法H(mm)
530
125
180
240
300
360
410
470
530
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
64991694
品番
MHB-1000H Un
参考基準価格(税別)
¥9,440
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
ユニクロメッキ/電気亜鉛メッキ
質量(kg)
4.6
寸法L(mm)
1000
寸法H(mm)
530
許容静荷重
195