DOT4 ブレーキフルード(Class6) 1L

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64994756 品番03.9901-6402.2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,500

同製品は多くの欧州車種へも純正指定 ( OEM供給 ) されており、近年のESP / ABS / ASR搭載車種へも安心しての使用が可能です。

用途ブレーキフルードによってブレーキキャリパーやドラムブレーキのホイールシリンダーへ制動力が伝達される。 規格DOT4 交換目安交換推奨年数:2 粘度(-40℃)700 沸点(℃)ドライ:265、ウェット:175 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
注意
※ブレーキ液には吸湿性が有り、吸湿すると沸点が低下し、ペーパーロックを起こして、ブレーキが効かなくなる危険があるので、注意すること。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64994756
2024-06-01
用途:
BMWの車検整備
自動車・二輪車・自転車関連業

E90セダンの車検交換用で購入しました、ブレーキタッチも良くなり問題なし

1人が参考にしています
対象商品:
64994756
2023-11-11
用途:
車両のフルード交換。
アルゴ 様

タフでタッチも良くなり、おもいきり強くかけられるブレーキとなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする