バイ2幅に適した、小さめのアングルです。 縦幅も36mmなので、バイ2幅内におさまります。 太さ3.8mm〜4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
2-4の柱固定や壁のコンパネ固定に使用しました。塗装が施ししてあるため屋外の雨がかかりそうな箇所にも使用しました。
ウッドデッキのリフォームの補強材に使用。厚みがありしっかりしています。木部ライトオークの色に黒がアクセントになってイイ感じです。