fort
fortの 木造住宅接合金物
fortの 2×4金物
fortユニクロ 2X4用金具 アングルA7-UC
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65013945
品番
FRT-012
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
バイ2幅に適した、アングルです。
太さ3.8mm〜4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。
用途
2×4材を使用しての組立に。
厚さ(mm)
2
寸法(mm)
2×82×36×70
材質/仕上
鉄/ユニクロメッキ
適合ビス
コーススレッド太さ3.8mm
注意
※製品説明に記載の寸法には、製造上の公差が発生します。目安寸法としてください。
※本製品は、DIY用の金具であるため、建築用の認証は得ていません。