FRT-044 fortユニクロ 2X4用金具 コーナーC3-UC fort 65014189 FRT-044 fortユニクロ 2X4用金具 コーナーC3-UC fort 65014189 FRT-044 fortユニクロ 2X4用金具 コーナーC3-UC fort 65014189 FRT-044 fortユニクロ 2X4用金具 コーナーC3-UC fort 65014189 FRT-044 fortユニクロ 2X4用金具 コーナーC3-UC fort 65014189

fortユニクロ 2X4用金具 コーナーC3-UC

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65014189 品番FRT-044
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

筋交いや、庇(ひさし)の受け金具などに使用。
太さ3.8mm〜4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。

用途2×4材を使用しての組立に。 厚さ(mm)2 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
注意
※製品説明に記載の寸法には、製造上の公差が発生します。目安寸法としてください。
※本製品は、DIY用の金具であるため、建築用の認証は得ていません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65014189
2025-07-04
用途:
diy
卸売・小売業

小屋の筋交をしっかり固定したかったので購入しました。近くのホームセンターでは数が少なく、こちらでまとめて購入しました。とても助かりました。
良い品で満足です。

対象商品:
65014189
2023-02-07
用途:
納屋補強

納屋の耐震補強のため使いました。しっかりした造りで大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする