FRT-058 fortユニクロ 2X4用金具ジョイストJ5-UC fort 65014286 FRT-058 fortユニクロ 2X4用金具ジョイストJ5-UC fort 65014286 FRT-058 fortユニクロ 2X4用金具ジョイストJ5-UC fort 65014286 FRT-058 fortユニクロ 2X4用金具ジョイストJ5-UC fort 65014286 FRT-058 fortユニクロ 2X4用金具ジョイストJ5-UC fort 65014286

fortユニクロ 2X4用金具ジョイストJ5-UC

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65014286 品番FRT-058
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179

2×4材を交差させる部分に使用します。
太さ3.8mm〜4.1mmの皿頭または、ラッパ頭のビスが使用可能です。

用途2×4材を使用しての組立に。 厚さ(mm)2 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 適合ビスコーススレッド太さ3.8mm
注意
※製品説明に記載の寸法には、製造上の公差が発生します。目安寸法としてください。
※本製品は、DIY用の金具であるため、建築用の認証は得ていません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65014286
2024-07-23
用途:
車庫の垂木として使用しました。
その他業種

垂木の位置を仮止めしながらできるので、便利でした。
強度も問題なさそうです。

対象商品:
65014286
2023-11-14
用途:
屋根の垂木の固定
製造業

こんな便利な金具が有ると知ってたら、梁(垂木)に中々メンドクサイ切り込み入れる必要無かったな〜と半泣き・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする