シートカバー レーシングメッシュ

(3件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65045427 品番 4077-91BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スポーツシートに魅せるメッシュタイプシートクッションカバー。
見た目アップ!スポーツシートのような仕上がり。
取り付け簡単!誰にでも取り付けしやすい。どんなシートにもきれいにフィットします。
いつも清潔!抗菌防臭加工。臭いの原因となる菌の増殖を防ぎます。
純正内装にマッチする幾何学柄ニット素材を使用。
中材にウレタン入り!クッション性があるシートカバー。

形状前席フリーサイズ フロント1枚 ブルー 材質(本体)[表地]ポリエステル・ポリウレタン、[中材]ウレタンフォーム、[裏地]ポリエステル100% 質量(g)約510 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×2.3×127 使用上の注意※必ず適合シート形状をご確認の上お買い求めください。※取付け用に縫製されているベルト等を取付け時に無理に引っ張らないでください。※汚れた場合は、商品に付いている洗濯表示をご覧ください。※ご使用状況によっては強い摩擦などで他の物に色移りする場合があります。※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品は多くの車種に幅広く取付けできるように設計されたフリーサイズカバーです。※本体シートの機能(リクライニング、アームレスト、レバー、ボタン等)の妨げになる場合があります。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65045427
2024-07-13
用途:
夏の運転時に使用
製造業

N-VANの運転席に取り付け、暑い日が続きシートに汗の跡ができべとつき不快の為に取り付けてみました。取り付けも簡単でズレることもなく、不快感もなく満足しています。

対象商品:
65045427
2022-06-19
用途:
車の運転時
その他業種

フリードの運転席・助手席に着けました。サイドエアバッグ装着車両ですが、干渉することなく、ヘッドレストも伸ばさなければ、ジャストフィットです。

対象商品:
65045427
2022-08-09
用途:
日常生活
サービス業

革シートなので、夏の暑い日に汗でべとつくのが不快なので助かってます。製品も良く出来ていると思います。もう少しだけ生地が薄くてもいいかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする