シートカバー レザーシェイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65045454 品番 4020-10BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ストレッチレザーシートカバー高級レザーで質感アップ
ピタっとシートに取付け!ストレッチレザーシートカバー
バケットシート、枕一体型、枕埋め込み型など幅広い形状の前席シートに対応します
サイドエアバッグシート装備車でも使用可能
使用素材に伸縮性があるのでシートにピッタリフィットします
縦にも横にも伸びる伸縮レザー生地を使用
ストレッチ素材なので取り付けがとっても簡単!
いつも清潔!抗菌防臭加工。臭いの原因となる菌の増殖を防ぎます
高級感を高める!センター部にディンプルレザーを使用

形状前席ハイバックタイプ フロント1枚 ブラック 材質(本体)[表地]合成皮革・ポリエステル・ポリウレタン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約[背カバー]61×0.1×84、[座カバー]51×0.1×51 質量(g)約450 使用上の注意※必ず適合シート形状をご確認の上お買い求めください。※取付け用に縫製されているベルト等を取付け時に無理に引っ張らないでください。※汚れた場合は、商品に付いている洗濯表示をご覧ください。※ご使用状況によっては強い摩擦などで他の物に色移りする場合があります。※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品は多くの車種に幅広く取付けできるように設計されたフリーサイズカバーです。※本体シートの機能(リクライニング、アームレスト、レバー、ボタン等)の妨げになる場合があります。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65045454
2025-12-15
用途:
運転時
建設業・工事業

汎用品なので仕方ないがサイドが後ろまで回らなかったので見た目は△。思っていたより薄いので耐久性の不安がある。

対象商品:
65045454
2022-01-31
用途:
トラクタ−の作業時
農・林・水産業

トラクタ−に装着して農作業に使用しております。汚れがついても落としやすく大変喜んでおります。

対象商品:
65045463
2023-06-16
用途:
破れたシートにかぶせました、

みすぼらしいシートが一新してかっこよくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする