シートカバー 抗菌メッシュ

(4件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65045506 品番 4075-91RE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

抗菌防臭シートクッションカバー。
いつも清潔!抗菌防臭加工。臭いの原因となる菌の増殖を防ぎます。
取り付け簡単!誰にでも取り付けしやすい。どんなシートにもきれいにフィットします。
シートを保護!汚れても安心。丸洗いできます。シートの傷つき防止にも最適です。
中材にウレタン入り!クッション性があるシートカバー。
丸洗いOK!汚れ防止に最適。

形状前席フリーサイズ フロント1枚 レッド 材質(本体)[表地]ポリエステル100%、[中材]ウレタンフォーム、[裏地]ポリエステル100% 質量(g)約610 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×2.3×127 使用上の注意※必ず適合シート形状をご確認の上お買い求めください。※取付け用に縫製されているベルト等を取付け時に無理に引っ張らないでください。※汚れた場合は、商品に付いている洗濯表示をご覧ください。※ご使用状況によっては強い摩擦などで他の物に色移りする場合があります。※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品は多くの車種に幅広く取付けできるように設計されたフリーサイズカバーです。※本体シートの機能(リクライニング、アームレスト、レバー、ボタン等)の妨げになる場合があります。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65045497
2025-08-29
用途:
4トントラックのシートに
犬飼タイヤ 様 (サービス業)

4トントラックのシートの汚れ隠しに購入しました。
通気性が良くて座り心地も最高です。

対象商品:
65045497
2022-11-11
用途:
日常の運転時
教育・研究機関

車のシートがレザー使用だったため、夏場などムレが気になっていましたが、この商品はオールメッシュなので、座り心地もよく、シートにもぴったりフィットし快適に運転できています.

2人が参考にしています
対象商品:
65045497
2021-08-27
用途:
シートの汚れ防止
不動産業

ペットによる汚れや夏場の汗の汚れを防ぐために購入。トヨタのヤリスで使用。座席の背もたれ部分にエアバッグが内蔵されているシートの為、使えるか不安で1つのみ購入したが、エアバッグ部に全く干渉しないので、背もたれ部にエアバッグを内蔵する他の車でもつかえる。助手席用も追加購入した。質感もよく満足。

2人が参考にしています
対象商品:
65045497
2024-01-21
用途:
古いクルマのシートの保護
建設業・工事業

スポンジがへたり気味の古いクルマのシートの座り心地を誤魔化せないか、試しに使ってみました。残念ながら、座面の凸凹が尻に食い込んで、あまり快適ではなく。シートとの相性はあるかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シート・ハンドルカバー/マット/クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする