スリムフィットチェア

(7件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65077383 品番SFC-BK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

座った姿勢がきれいに保てるチェア。座った時に自然と背筋がピンと伸びて姿勢がきれいに。デスクワークで長時間座る方にオススメ。

色(張地)ブラック 全高(mm)655〜750 座面寸法(幅×奥行)(mm)470×310 本体質量(kg)約6 材質表面加工:エポキシ樹脂塗装、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム ブラック 種類オフィスチェア 奥行(mm)500 耐荷重(kg)90 キャスターあり 張地ポリエステル 肘掛なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×655〜750 座面高さ(mm)430〜525 ヘッドレストなし キャスターの有無あり
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
事務仕事
自動車・二輪車・自転車関連業

背もたれが無くても気にならず、1日楽に座れます。
腰痛持ちですが快適です。

対象商品:
65077365
2023-11-10
用途:
事務作業の時に使用しています。
製造業

組み立てもとても簡単、座り心地も満足です。色も赤にして良かった。元気をもらえる色ですね。コンパクトなところも気に入っています。別の部屋にもリピートしたいと思っています。

対象商品:
65077383
2023-05-11
用途:
デスクワーク
卸売・小売業

お手軽価格なのにクッションもしっかりしており骨盤が立つように座れるので、腰痛がしなくなりました。
背もたれがなくても腰が痛くならないので大満足です。
また、背もたれがない分、オフィスが広々感じます。
組立ても非常に簡単で、ただはめ込むだけでした。ネジも回しません。
大満足なので他の椅子もこれにするつもりです。

対象商品:
65077374
2023-04-14
用途:
事務作業時
建設業・工事業

コンパクトで机の下に収まりがよく使い勝手が良いです。座り心地もお尻がフィットしてとてもよかったです。子供の学習机にも検討しています。

対象商品:
65077365
2023-06-23
用途:
デスク作業に
サービス業

追加購入しました。とてもコンパクトで座り心地もよく追加でと思ったら前回よりもだいぶ値上がりしていました。

対象商品:
65077383
2022-08-03
用途:
事務用
医療・福祉・介護関連業

腰痛持ちですが、長時間座っていても痛くならず快適です。コンパクトで邪魔にならない。
もう少し高くなるとなお良い。

1人が参考にしています
対象商品:
65077374
2022-11-10
用途:
事務作業時
運輸・通信業

組立式でしたがとても簡単で5分程度で完成しました。
コンパクトで座りやすく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする