曜日別特売
CZ-9A CZ-LINE ANODE 防蝕亜鉛板 中央工産 65080323

CZ-9A CZ-LINE ANODE 防蝕亜鉛板 中央工産 65080323
CZ-9A CZ-LINE ANODE 防蝕亜鉛板 中央工産 65080323
CZ-9A CZ-LINE ANODE 防蝕亜鉛板 中央工産 65080323

CZ-LINE ANODE 防蝕亜鉛板

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
厚さ(mm)20
長さ(mm)300
内容量1枚注文コード65080323品番CZ-9A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

高純度亜鉛地金(99.997%以上)を原料として生産し、防食に必要な有効電位差を長期にわたり維持できます。
100%に近い電流効率。
カドミニウムを含まず環境に考慮。
発生電流を自己調節

用途船舶関係:外板・バラストタンク・浮きドック・海水ポンプ・熱交換器・復水器・海水取水口等長さ(mm)300幅(mm)150厚さ(mm)20質量(kg)5.9ピッチ(mm)160取付ボルトM16×30L
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船体艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする