SEIWA(セイワ)
SEIWA(セイワ)の カーアクセサリー
SEIWA(セイワ)の 乗車補助用品
シートグリップフック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65082869
品番
WA128
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
ヘッドレストシャフトに通すだけの簡単取付。グリップ&荷物かけにも使用出来ます。耐荷重10kg。
用途
車のドライブ
色
ブラック
取付
上向き・下向き2方向取り付け
耐荷重(kg)
約10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
170×220×86