4.5型LCD電子メモ帳

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65084375 品番IPT-45PAD-BKTI
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,297
販売価格(税別)
1,179

ペーパーレス実現へ薄型軽量に設計された電子メモパッドです。 付属のペンや爪でも直接書くことができ、ワンタッチで消去ができます。 電池交換もすることができ、長期間くり返し使用できます。 軽く描けば細く薄い線となり、強く描けば太く濃い線となります。 長時間使用しても目が疲れません。 ボタンを押すだけで完全に消すことができ、繰り返し使えます。 画面表示固定で誤った削除を防ぎます。 専用ペンを本体に収納することができます。 付属のドライバーでボタン電池(CR1220)を交換できます。

付属品専用ペン、ボタン電池(動作確認用)、ドライバー 質量(g)約30 文字色グリーン 機能画面ロック:有 液晶サイズ約4.5型 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87×117×5.4 電池CR1220 保証期間6ヵ月間 書換え回数約5万回 繰り返し・詰め替え対応
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルメモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする