ACアダプタ 5V/3A〜20V/2.25A USB-C (USB PD 3.0 45W) ACケーブル付

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65097568 品番WA-U05300S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

USB Power Delivery規格に対応した45WクラスのACアダプタです。定格出力:DC5V 3A(対応機器への接続で DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A)。プラグ形状:USB Type C。ケーブル長:約1m。適合ACケーブル(約1.5m)のセット商品です。Raspberry Pi 4 Model Bでの動作確認済み。

定格電力(W)45 ケーブル長(m)(アダプタ本体)約1、(ACケーブル)約1.5 定格入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 定格出力電流(A)5/9/12/15/20 出力電流(A)3/3/3/3/2.25 定格出力DC5V 3A / DC9V 3A / DC12V 3A / DC15V 3A / DC20V 2.25A 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 アズワン品番64-8090-65 プラグ形状USB Type-C RoHS指令(10物質対応)対応 リップル1%Vp-p(max.)@全負荷 ロードレギュレーション±5%@(typ.)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
1人が参考にしています
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする