ACアダプタ DC9V 1.2A

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65097586 品番WA-09120X-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。定格出力:DC9V 1.2A。プラグ形状:2.1Φセンタープラス。ケーブル長:約1.5m。

仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時 ケーブル長(m)約1.5 定格入力電圧(V)AC100〜240(50/60Hz) 定格出力電流(A)9 出力電流(A)1.2 定格出力DC9V 1.2A 時間ホールドアップ時間:10ms@全負荷 極性センタープラス 保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護 アズワン品番64-8090-57 プラグ形状2.1Φセンタープラス RoHS指令(10物質対応)対応 リップル1〜2%Vp-p(max.)@全負荷 プラグ内径(Φmm)2.1 ロードレギュレーション±5%(typ.)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65097586
2024-08-16
用途:
通所介護施設
富山型デイサービスきずな 様 (医療・福祉・介護関連業)

デイサービスで利用者さん達に、オルゴール用電源に使っています。

対象商品:
65097586
2022-11-04
用途:
PC-linkの防犯カメラで、浸水で壊れたACアダプターとして購入。
小林隆行 様 (不動産業)

全く問題なし。純正の価格は高いので、これで十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする