曜日別特売
YS-233-02-01 端末リード線キャップ ヨツギ 65104647

端末リード線キャップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(g)100
内容量1個注文コード65104647品番YS-233-02-01
参考基準価格(税別)¥5,980販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に電線端末充電部分を防護するために使用します。
電線をしっかりと把持します。

寸法(mm)198質量(g)100種類適正電圧(V)交流・直流7000以下
注意
※本製品は6か月に一度の耐圧定期自主点検が必要です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする