ヨツギ
ヨツギの ケーブル収納・配線
ヨツギの 電線保護
ヨツギの 電線保護その他関連用品
端末リード線キャップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65104656
品番
YS-233-02-02
参考基準価格(税別)
¥4,260
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
高圧電気回路での活線作業、活線近接作業時に電線端末充電部分を防護するために使用します。
電線をしっかりと把持します。
寸法(mm)
164
色
緑
質量(g)
70
種類
小
適正電圧(V)
交流・直流7000以下
注意
※本製品は6か月に一度の耐圧定期自主点検が必要です。