代表画像
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の ダクトファン
天井埋込形換気扇 低騒音
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65105874
品番
VD-10ZLC14-S
参考基準価格(税別)
¥24,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.4
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
強:7.20/9.30、弱:3.50/3.90
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
199×271×250
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)強:21.50/22、弱:15.50/15.50
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強: 90/95、弱:55/55
羽根径(Φmm)
100