代表画像
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 天井埋込形換気扇
天井埋込形換気扇 グリル別売タイプ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65105908
品番
VD-13ZLC14-IN
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.4
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
強:13/15.50、弱:5.50/5.50
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
202×333×250
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)強:27.50/28.50、弱:19/18.50
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:125/130、弱:70/65
羽根径(Φmm)
115