代表画像

天井埋込形換気扇 グリル別売タイプ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65106005 品番 VD-13ZC14-IN
参考基準価格(税別)¥22,700 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
質量(kg)1.4 電圧(V)100 電源単相(Φ) 消費電力(W)(50/60Hz)13/15.50 ダクト径(Φmm)EA:100.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)202×333×250 騒音値(dB)(50/60Hz)(SPL)27.50/28.50 風量(m3/h)(50/60Hz)125/130 羽根径(Φmm)115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする