代表画像
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の ダクトファン
天井埋込形換気扇 低騒音
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
羽根径(Φmm)
180
消費電力(W)(50/60Hz)
強:44/49、弱:33/35
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:420/420、弱:280/280
注文コード
65106118
品番
VD-20ZKC14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥52,800
この商品は
羽根径・消費電力・風量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
3.6
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
強:44/49、弱:33/35
ダクト径(Φmm)
EA:150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
258×465×390
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)強:36.50/36.50、弱:27/27
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:420/420、弱:280/280
羽根径(Φmm)
180
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65106118
VD-20ZKC14
65106547
VD-20ZLC14-S
天井埋込形換気扇 低騒音タイプ
三菱電機
1台
¥
24,980
税込
¥
27,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)