代表画像
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の ダクトファン
ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65106380
品番
VD-20ZXP14-FP
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
質量(kg)
5.9
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
強:54/64.50、弱:36/38
ダクト径(Φmm)
EA:150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
298×485.50×380
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)強:41.50/41.50、弱:36/35
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:500/500、弱:400/380
羽根径(Φmm)
180