代表画像
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 天井埋込形換気扇
天井埋込形換気扇 低騒音タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65106547
品番
VD-20ZLC14-S
参考基準価格(税別)
¥56,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
質量(kg)
3.6
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
強:44/49、弱:14.50/17.50
ダクト径(Φmm)
EA:150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
258×465×390
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)強:36.50/36.50、弱:23/23
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:420/420、弱:220/220
羽根径(Φmm)
180