代表画像
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 天井埋込形換気扇
天井埋込形換気扇 グリル別売タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65106590
品番
VD-15ZLPC14-IN
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.4
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
強:20/23、弱:7/8.50
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
207×389×306
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)強:34/34、弱:19/19
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:220/220、弱:110/110
羽根径(Φmm)
140