代表画像
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 天井埋込形換気扇
天井埋込形換気扇 2部屋用低騒音形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
羽根径(Φmm)
140
消費電力(W)(50/60Hz)
強:25.50/28.50、弱:18/20
注文コード
65106705
品番
VD-15ZFPC14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥45,800
この商品は
羽根径・消費電力
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
質量(kg)
3.6
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
強:25.50/28.50、弱:18/20
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
218×442×330
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)強:31.50/31、弱:24/24
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:185/180、弱:130/130
羽根径(Φmm)
140
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
65106705
VD-15ZFPC14
65107037
VD-15ZFVC7
天井埋込形換気扇 2部屋用定風量タイプ
三菱電機
1台
¥
23,980
税込
¥
26,378
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)