代表画像
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 天井埋込形換気扇
天井埋込形換気扇 2〜3部屋用低騒音形
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65106915
品番
VD-18ZFPC14
参考基準価格(税別)
¥61,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
質量(kg)
4.1
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
強:30.50/35.50、弱:14.50/16
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
218×498×390
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)強:36/35.50、弱:25/24.50
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:265/260、弱:170/165
羽根径(Φmm)
180