代表画像
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 天井埋込形換気扇
天井埋込形換気扇 取替専用タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65106949
品番
VD-10ZSJ14
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.2
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
13.50/16
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
204×358.50×286
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)28.50/29
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
125/130
羽根径(Φmm)
115