代表画像
三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 天井埋込形換気扇
天井埋込形換気扇 2部屋用定風量タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65107037
品番
VD-15ZFVC7
参考基準価格(税別)
¥54,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.7
電圧(V)
100
電源
単相(Φ)
消費電力(W)(50/60Hz)
強:6.50/6.50、弱:2.20/2.20
ダクト径(Φmm)
EA:100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
218×442×330
騒音値(dB)(50/60Hz)
(SPL)強:29/29、弱:19/19
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
強:160/160、弱:85/85
羽根径(Φmm)
140
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)130.0/130.0