仕様測定ジョイント:SJジョイント
ケース形状段ボール
測定範囲0.20〜10.00N-m
電源Ni-MH充電池
分解能測定範囲高:0.020〜9.999mN-m
精度(%)±0.5(499digit以下±3digit)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×143×58
データ出力有線(アスキーフォーマット)又は無線
使用温湿度範囲15〜35℃、80%RH以下
サンプリング周期1000データ/1秒
オートパワーオフ10分間未使用で電源オフ
保存温度範囲(℃)0〜45
充電時間(時間)約3
コマンド【外部入力】クリア信号、測定モード、測定チャンネル、ピークホールド上限値、ピークホールド下限値、ピークダウン下限値、リアルタイム出力下限値、オートクリア時間、ブザー通知が外部より設定可能
メモリー機能最大800件
連続動作時間12(満充電時)
ソケットサイズ(mm)勘合口:□20/□9.5