WDI-250-SJ-A-J1 デジタルトルクレンチテスタ 杉崎計器 65110938 WDI-250-SJ-A-J1 デジタルトルクレンチテスタ 杉崎計器 65110938

デジタルトルクレンチテスタ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可 24日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様測定ジョイント:SJジョイント 注文コード65110938 品番WDI-250-SJ-A-J1
参考基準価格(税別)¥169,000 販売価格(税込) ¥185,680
販売価格(税別)
168,800
この商品は仕様など10種類から選べます 他の種類を見る
仕様測定ジョイント:SJジョイント ケース形状アタッシュケース 測定範囲0.20〜25.00N-m 電源Ni-MH充電池 精度(%)±0.5(499digit以下±3digit) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×143×58 データ出力有線(アスキーフォーマット)又は無線 使用温湿度範囲15〜35℃、80%RH以下 サンプリング周期1000データ/1秒 オートパワーオフ10分間未使用で電源オフ 保存温度範囲(℃)0〜45 充電時間(時間)約3 コマンド【外部入力】クリア信号、測定モード、測定チャンネル、ピークホールド上限値、ピークホールド下限値、ピークダウン下限値、リアルタイム出力下限値、オートクリア時間、ブザー通知が外部より設定可能 メモリー機能最大800件 連続動作時間12(満充電時) ソケットサイズ(mm)勘合口:□20/□9.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

トルクゲージの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/161/
2022-12-14

「トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする