ウィンブルドン051

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 65115698 品番 KF74391-230
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,900 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

暗い夜道で、車のライトなどの光を反射する素材を装着しています。
かかと部を包み込む形状の中敷き(インソール)で取り外しが可能です。

形状ローカット ネイビー サイズ(cm)23 材質(アッパー)合成皮革 材質(ソール)合成底 足幅3E アズワン品番64-8875-76 甲被タイプ紐タイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65115673
2023-06-09
用途:
草刈り、草刈り、芝刈りなど外作業時
第一生命チャレンジド株式会社 様 (その他業種)

昨年も購入しました。長時間履いていても軽いので疲れにくいように思います。一年間使えるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする