ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
新規登録
--
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
ログイン
新規登録
--
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
印刷用ページ
静岡製機
静岡製機の 冷暖房・換気設備・忌避剤
静岡製機の 冷房用品
静岡製機の 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
静岡 気化式冷風機
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
消費電力(kW)(50/60Hz)
0.075/0.100
タンク容量(L)
36
注文コード
65132175
品番
RKF306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥119,900
販売価格(税別)
¥
109,000
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・タンク容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
時間
分以内
に
今
ご注文いただくと、
/
(
)
〜
/
(
)
に
までに
お届けできます。
[地域を変更]
詳しくは
こちら
お届け日を見る
タンク容量(L)
36
用途
熱中症対策商品
質量(kg)
38
タイプ
タンク脱着式(タンク内清掃可能)
電源(V)
単相100
電源コード(m)
3
冷房能力(50/60Hz)(kW)
2.7/3.0
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
479×471×1223
風量調整
3段切替(強・中・弱)
風向
上下手動可変
消費電力(kW)(50/60Hz)
0.075/0.100
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
専用部品(オプション)
最初に戻る
ページ:
/
消臭パック
静岡製機
税込
¥
2,189
¥
1,990
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
2
気化式大型冷風機 クールファン
日動工業
税込
¥
119,900
¥
109,000
(1)
バスケットへ
静岡 気化式冷風機
静岡製機
税込
¥
757,900
¥
689,000
気化放熱式涼風扇 アクアクール ミニ 単相100V
鎌倉製作所
税込
¥
98,890
¥
89,900
スポットクーラー
PROMOTE
税込
¥
76,890
¥
69,900
(1)
スポットエアコン クールスイファン1口スタンダードタイプ
スイデン
税込
¥
93,390
¥
84,900
スポットエアコン クリスプ 首振りなし
ダイキン工業
税込
¥
119,900
¥
109,000
(3)
気化式冷風機 フレリア07
ディグリー
税込
¥
152,900
¥
139,000
バスケットへ
スポットエアコン クリスプ 自動首振りタイプ
ダイキン工業
税込
¥
163,900
¥
149,000
(1)
中型冷風機クールファンCF-280N
日動工業
税込
¥
152,900
¥
139,000
バスケットへ
冷風機
MEIHO(メイホー)
税込
¥
130,900
¥
119,000
ミニスポットエアコン (単相100V) キャスター付き
YAMAZEN(山善)
税込
¥
43,890
¥
39,900
(4)
ミスト発生機 SFC-104(簡易移動式タイプ)
スーパー工業
税込
¥
119,900
¥
109,000
バスケットへ
RKF405・RKF406用冷却エレメント
静岡製機
税込
¥
9,669
¥
8,790
バスケットへ
ホット&クールファン
アピックス
税込
¥
21,890
¥
19,900
バスケットへ
AC100V・325W大型冷風機(気化式)
エスコ
税込
¥
126,500
¥
115,000
バスケットへ
消臭パック
静岡製機
税込
¥
2,189
¥
1,990
(3)
バスケットへ
タワー型冷風扇 風量3段階/リモコン式 /切タイマー
YAMAZEN(山善)
税込
¥
11,990
¥
10,900
バスケットへ
スポットエアコン ポータブルスポットエアコン
スイデン
税込
¥
54,890
¥
49,900
(1)
エアークーラー(超低温空気発生器)
タスコ(TASCO)
税込
¥
43,890
〜
¥
39,900
〜
スポットクーラー(首振り機能付)
PROMOTE
税込
¥
81,290
¥
73,900
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
オフィス家具/照明/清掃用品
冷暖房・換気設備・忌避剤
冷房用品
冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
冷風機
静岡 気化式冷風機 静岡製機
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります
除湿機
冷風機
冷風扇
ミストファン
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品