静岡製機 静岡 気化式冷風機 静岡 気化式冷風機 商品レビューを投稿する 水の気化熱を利用して涼風をつくりだします。 フロン排出抑制法には該当しません。 周囲温度より5℃程度冷えた涼風が出ます。 用途 熱中症対策商品 タイプ タンク脱着式(タンク内清掃可能) 電源(V) 単相100 電源コード(m) 3 風量 3段切替(強・中・弱) 内容量 1台 ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 3 件中 1 - 3 件 注文 コード 品番 選択解除 RKF305 RKF406 RKF506 タンク容量(L) 選択解除 36 50 トラスコ品番 選択解除 124-5443 124-6962 124-6978 質量(kg) 選択解除 38 51 75 冷房能力(50/60Hz)(kW) 選択解除 2.7/3.0 3.9/4.4 7.5/8.5 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 選択解除 479×471×1223 550×563×1367 679×654×1565 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 数量 18797443 RKF305 36 124-5443 38 2.7/3.0 479×471×1223 オープン ¥109,000 1 ¥109,000 18797459 RKF406 50 124-6962 51 3.9/4.4 550×563×1367 オープン ¥129,000 1 ¥129,000 18797468 RKF506 50 124-6978 75 7.5/8.5 679×654×1565 オープン ¥249,000 1 ¥249,000 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。 地域 単位 配送費 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。 離島 数量1以上のご注文 お送りできません カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品冷暖房・換気設備・忌避剤冷房用品冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン冷風機 専用部品(オプション) ≪ 消臭パック 静岡製機 商品種類:1 ¥1,990 ≫ この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 気化式大型冷風機 クールファン 日動工業 ¥109,000 (1) 2. 静岡 気化式冷風機 静岡製機 ¥719,000 (0) 3. 気化放熱式涼風扇 アクアクール ミニ 単相100V 鎌倉製作所 ¥89,900 (0) 4. 日立スポットエアコン COOL SHOT 1口ダクト付・首振りなし 日立空調システム ¥89,900 (6) 5. スポットエアコン クールスイファン首振りなし(ワイドレンジタイプ) スイデン ¥149,000 (0) 6. ハイラン 気化式冷風機 大風量タイプ アメフレック ¥379,000 (0) 7. スポットエアコン クリスプ 首振りなし ダイキン工業 ¥99,900 (2) 8. スポットクーラー(排熱ダクト付き) ユアサ(ユアサプライムス) ¥55,900 (2) 9. 気化式冷風機 Freria07 MDI ¥239,000 (0) 10. スポットエアコン クリスプ 自動首振りタイプ ダイキン工業 ¥169,000 (1) 11. MEIHO 冷風機 ワキタ ¥119,000 (0) 12. 中型冷風機クールファンCF-280N 日動工業 ¥95,900 (0) 13. 業務用移動式エアコン(冷房) ナカトミ ¥179,000 (0) 14. 天井吊り型スポットエアコン ナカトミ ¥85,900 (0) 15. スポットエアコン クールスイファン スイデン ¥209,000 (0) 16. ミニスポットエアコン (単相100V) キャスター付き YAMAZEN(山善) ¥49,900 (2) 17. マイコン冷風扇 エスケイジャパン ¥9,990 (0) 18. スポットクーラー三相 ナカトミ ¥299,000 (0) 19. ミスト発生機 SFC-104(簡易移動式タイプ) スーパー工業 ¥99,900 (0) 20. ホット&クールファン アピックス ¥19,900 (0) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。