パール金属
パール金属の テーブルウェア(卓上備品・食器)
パール金属の グラス・食器・カトラリー
パール金属の 箸・カトラリー・箸置き
アシェット ステンレス製デザートフォーク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
65133305
品番
B-5605
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
形状
デザートフォーク
全長(mm)
180
色
シルバー
質量(g)
30
全長A×幅B×高さC(mm)
180×22×20
食器の種類
洋食器