ALES-BR-B チェア 弘益 65133715 ALES-BR-B チェア 弘益 65133715 ALES-BR-B チェア 弘益 65133715

チェア

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1脚 ブラウン 色(脚部) 注文コード65133715 品番ALES-BR-B
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は色・張地など32種類から選べます 他の種類を見る

カフェやリフレッシュスペースに最適な曲木のチェア。

ブラウン 全高(mm)855 座面高さ(mm)440 スタッキング可能(4脚まで) 材質背・座:成型合板 メラミン化粧貼り フレーム:スチール(Φ15.9mm) キャスターなし 肘掛なし 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)505×505×855 座高(mm)440 色(脚部)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥7,200 / 税込 ¥7,920
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

「リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする