KTS-100SWIR 近赤外光源 Kenko(ケンコートキナー) 65134573 KTS-100SWIR 近赤外光源 Kenko(ケンコートキナー) 65134573 KTS-100SWIR 近赤外光源 Kenko(ケンコートキナー) 65134573

近赤外光源

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65134573 品番KTS-100SWIR
販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800

近赤外照射ファイバー光源装置です。可視光をカットし、850nm以上の波長を出力。各種波長選択フィルターを装着する事により、可視光では認識できないワーク観察を可能にします。

用途半導体検査、生体化学、食品検査、赤外顕微鏡用照明、各種画像処理 など 仕様適合ライトガイド:ケンコー・トキナーテクノライト用(多成分ガラス耐熱仕様) 幅(mm)89 質量(kg)2.8 高さ(mm)170 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)103 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×170×241(突起・ゴム足含まず) 機能【標準】ランプ切れ表示/アナログ電圧調光可(0〜5V)/外部接点制御可(ランプON/OFF)/ランプ切れ出力可(オープンコレクター)/可視光カットフィルター内蔵(850nm) ランプ寿命平均1000(H) 適合ランプアルミ反射コート付ハロゲンランプ(JCR12V-100W10H/AL)
注意
※装着部が非常に熱くなりますので、ライトガイドは必ず耐熱仕様品を装着して下さい。(メーカー推奨品:FG6S-1000FHP)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする